Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 03T7041 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 03T7041
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 03T7041
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 03T7041
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 03T7041
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 03T7041
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 03T7041
Lenovo SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" - 03T7041
Artikel-Nr.:
     532-50013460
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 500
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 16
Bauform: 3,5"
P/N
03T7041, WD5000AAKX
Kompatibilität
ThinkCentre M70z, ThinkCentre M71e, ThinkCentre M76, ThinkCentre M80, ThinkCentre M81, ThinkCentre M91
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.