Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA3 6G 3,5" - 659571-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA3 6G 3,5" - 659571-001
HP SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA3 6G 3,5" - 659571-001
HP SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA3 6G 3,5" - 659571-001
HP SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA3 6G 3,5" - 659571-001
HP SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA3 6G 3,5" - 659571-001
HP SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA3 6G 3,5" - 659571-001
Artikel-Nr.:
     532-50013463
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     658083-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 500
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 3
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Bauform: 3,5"
P/N
658083-001, 658084-001, 659571-001
Kompatibilität
ProLiant DL320e Gen8, ProLiant DL320e Gen8 v2, ProLiant MicroServer Gen8, ProLiant ML310e Gen8, ProLiant ML350e Gen8
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.