Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAS-Controller Module Data Domain 640 - WF0479014001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAS-Controller Module Data Domain 640 - WF0479014001
EMC SAS-Controller Module Data Domain 640 - WF0479014001
EMC SAS-Controller Module Data Domain 640 - WF0479014001
Artikel-Nr.:
     532-50013646
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     1395A2224802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAS Controller Module
Controller-Schnittstellentyp: SAS
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
max. Anzahl Peripheriegeräte: 8
RAID
RAID Funktionalität: nein
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 2
P/N
1395A2224802, WF0479014001
Kompatibilität
Data Domain 640, Data Domain 890
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: sas controller, 1395A2224802, WF0479014001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.