Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM QLogic Blade Switch 20 Port 8 Gb SAN Switch Module BladeCenter - 90Y4603 NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM QLogic Blade Switch 20 Port 8 Gb SAN Switch Module BladeCenter - 90Y4603 NEU
IBM QLogic Blade Switch 20 Port 8 Gb SAN Switch Module BladeCenter - 90Y4603 NEU
Artikel-Nr.:
     532-50013832
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     44X1905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAN Switch
Switch-Modul
san switch ibm
switch modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: 20 Port SAN Switch Module
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: 8Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate in Gbps: 8
Anschlüsse
Erweiterungssteckplätze (SFP): 6
Hinweis
Lizenzen: Full Fabric
Besonderheit: 20 Port Lizensiert
Extern 8Gb Port: 6
Intern 8Gb Port: 14
P/N
44X1905, 90Y4603
Kompatibilität
bladeCenter E (8677), BladeCenter H (8852), BladeCenter HT (8740, 8450)
Lieferumfang
ohne GBICs
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: san switch 8/8, 44X1905, 90Y4603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,13*
€ 391,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,30*
€ 379,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,14*
€ 376,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,85*
€ 346,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.