Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Gehäuselüfter ProLiant DL360 Gen9 775415-001 792851-001 750688-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Gehäuselüfter ProLiant DL360 Gen9 775415-001 792851-001 750688-001
HPE Gehäuselüfter ProLiant DL360 Gen9 775415-001 792851-001 750688-001
HPE Gehäuselüfter ProLiant DL360 Gen9 775415-001 792851-001 750688-001
HPE Gehäuselüfter ProLiant DL360 Gen9 775415-001 792851-001 750688-001
HPE Gehäuselüfter ProLiant DL360 Gen9 775415-001 792851-001 750688-001
HPE Gehäuselüfter ProLiant DL360 Gen9 775415-001 792851-001 750688-001
Artikel-Nr.:
     532-50013937
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     750688-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 40
Typ: Gehäuselüfter
P/N
750688-001, 775415-001, 792851-001
Kompatibilität
HPE ProLiant DL360 Gen9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 750688-001, 775415-001, 792851-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.