Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Netzwerkadapter X520-DA2 Dual Port 10GbE SFP+ PCI-E - E10G42BTDA REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Netzwerkadapter X520-DA2 Dual Port 10GbE SFP+ PCI-E - E10G42BTDA
Intel Netzwerkadapter X520-DA2 Dual Port 10GbE SFP+ PCI-E - E10G42BTDA
Intel Netzwerkadapter X520-DA2 Dual Port 10GbE SFP+ PCI-E - E10G42BTDA
Intel Netzwerkadapter X520-DA2 Dual Port 10GbE SFP+ PCI-E - E10G42BTDA
Intel Netzwerkadapter X520-DA2 Dual Port 10GbE SFP+ PCI-E - E10G42BTDA
Intel Netzwerkadapter X520-DA2 Dual Port 10GbE SFP+ PCI-E - E10G42BTDA
Intel Netzwerkadapter X520-DA2 Dual Port 10GbE SFP+ PCI-E - E10G42BTDA
Artikel-Nr.:
     532-50014016
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     E10G42BTDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SFP Netzwerkkarte
sfp netzwerkkarte intel
sfp netzwerkkarte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: 10 Gigabit Ethernet Adapter
Controller-Schnittstellentyp: Gigabit-Ethernet
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate in Mbps: 10000
PCI-Variante: PCI-E x8
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
Anschlüsse
SFP+ (mini-GBIC): 2
P/N
E10G42BTDA, E10G42BTDAG1P5, E68793-006, X520-DA2
Lieferumfang
ohne weiteres Zubehör, ohne GBIC-Module
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: E10G42BTDA, E10G42BTDAG1P5, E68793-006, X520-DA2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.