Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE GBIC-Modul 16Gbit SW B-Series FC SFP+ QK724A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Transceiver Modul 16Gbit SW B-Series FC 850nm SFP+ - QK724A 656435-001
HPE Transceiver Modul 16Gbit SW B-Series FC 850nm SFP+ - QK724A 656435-001
HPE Transceiver Modul 16Gbit SW B-Series FC 850nm SFP+ - QK724A 656435-001
HPE Transceiver Modul 16Gbit SW B-Series FC 850nm SFP+ - QK724A 656435-001
HPE Transceiver Modul 16Gbit SW B-Series FC 850nm SFP+ - QK724A 656435-001
HPE Transceiver Modul 16Gbit SW B-Series FC 850nm SFP+ - QK724A 656435-001
Artikel-Nr.:
     532-50014279
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     656435-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP+ (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 16Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate: 16 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
Anschlüsse
LC: 1
P/N
656435-001, QK724A
Kompatibilität
Brocade 16Gb Fibre Channel SAN Switch Module for HPE Synergy, Brocade 16Gb SAN Switch for HPE BladeSystem c-Class, Brocade 32Gb Fibre Channel SAN Switch Module for HPE Synergy, HPE B-series SN3600B Fibre Channel Switch, HPE B-series SN4000B SAN Extension Switch, HPE B-series SN6000B Fibre Channel Switch, HPE B-series SN6500B Fibre Channel Switch, HPE B-series SN6600B Fibre Channel Switch, HPE B-series SN6650B Fibre Channel Switch, HPE SN3000B Fibre Channel Switch, HPE Storage Area Network Director Switch, HPE Synergy 40Gb F8 Switch Module, HPE Virtual Connect 16Gb 24-port Fibre Channel Module for c-Class BladeSystem, HPE Virtual Connect SE 16Gb FC Module for HPE Synergy, HPE Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for HPE Synergy
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul hp, gbic modul, 656435-001, QK724A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.