Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Hot-Plug Rahmen SAS SATA SFF System x M5 M6 - 00E7600 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Hot-Plug Rahmen SAS SATA SFF System x M5 M6 - 00E7600
IBM Hot-Plug Rahmen SAS SATA SFF System x M5 M6 - 00E7600
IBM Hot-Plug Rahmen SAS SATA SFF System x M5 M6 - 00E7600
IBM Hot-Plug Rahmen SAS SATA SFF System x M5 M6 - 00E7600
IBM Hot-Plug Rahmen SAS SATA SFF System x M5 M6 - 00E7600
IBM Hot-Plug Rahmen SAS SATA SFF System x M5 M6 - 00E7600
Artikel-Nr.:
     532-50014283
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00E7600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik lenov...
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmenkompatibilität: SAS/SATA
Rahmentyp: IBM SAS 2,5" SFF - System x M5 M6
P/N
00E7600
Kompatibilität
Lenovo System X3250 M5, Lenovo System X3550 M5, Lenovo System X3650 M5, Lenovo System X3850 X6, Lenovo System X3950 X6, Lenovo ThinkSystem SD530, Lenovo ThinkSystem SN550, Lenovo ThinkSystem SN550 V2, Lenovo ThinkSystem SN850, Lenovo ThinkSystem SR250, Lenovo ThinkSystem SR250 V2, Lenovo ThinkSystem SR530, Lenovo ThinkSystem SR550, Lenovo ThinkSystem SR570, Lenovo ThinkSystem SR590, Lenovo ThinkSystem SR630, Lenovo ThinkSystem SR630 V2, Lenovo ThinkSystem SR630 V3, Lenovo ThinkSystem SR635, Lenovo ThinkSystem SR635 V3, Lenovo ThinkSystem SR645, Lenovo ThinkSystem SR645 V3, Lenovo ThinkSystem SR650, Lenovo ThinkSystem SR650 V2, Lenovo ThinkSystem SR650 V3, Lenovo ThinkSystem SR655, Lenovo ThinkSystem SR655 V2, Lenovo ThinkSystem SR655 V3, Lenovo ThinkSystem SR665, Lenovo ThinkSystem SR665 V3, Lenovo ThinkSystem SR675 V3, Lenovo ThinkSystem SR850, Lenovo ThinkSystem SR850 V2, Lenovo ThinkSystem SR850 V3, Lenovo ThinkSystem SR850P, Lenovo ThinkSystem SR860, Lenovo ThinkSystem SR860 V2, Lenovo ThinkSystem SR860 V3, Lenovo ThinkSystem SR950, Lenovo ThinkSystem ST250, Lenovo ThinkSystem ST250 V2, Lenovo ThinkSystem ST550, Lenovo ThinkSystem ST650, Lenovo ThinkSystem ST650 V2, Lenovo ThinkSystem ST650 V3
Lieferumfang
inkl. Schrauben
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 00E7600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.