Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS-Festplatte 3TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 QR500A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Festplatte 3TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 - 697391-001 QR500A HMRSK3000GBAS07K
HP SAS Festplatte 3TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 - 697391-001 QR500A HMRSK3000GBAS07K
HP SAS Festplatte 3TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 - 697391-001 QR500A HMRSK3000GBAS07K
Artikel-Nr.:
     532-50014312
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5697-1844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 3000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 3,5" M6720
P/N
5697-1844, 697391-001, 702500-001, HMRSK3000GBAS07K, QR500A
Kompatibilität
3PAR StoreServ 7450 2N Base, 3PAR StoreServ 7450 4N Base, HP M6720
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.