Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server-Netzteil Platinum 94% 1100W - CRKV2 NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server-Netzteil Platinum 94% 1100W - CRKV2 NEU
Dell Server-Netzteil Platinum 94% 1100W - CRKV2 NEU
Dell Server-Netzteil Platinum 94% 1100W - CRKV2 NEU
Dell Server-Netzteil Platinum 94% 1100W - CRKV2 NEU
Dell Server-Netzteil Platinum 94% 1100W - CRKV2 NEU
Dell Server-Netzteil Platinum 94% 1100W - CRKV2 NEU
Dell Server-Netzteil Platinum 94% 1100W - CRKV2 NEU
Artikel-Nr.:
     532-50014426
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0CRKV2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server-Netzteil
server netzteil
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Server-Netzteil
High Efficiency: 80 PLUS Platinum - 94%
Max. Ausgangsleistung: 1100 Watt
P/N
0CRKV2, CRKV2
Kompatibilität
Dell PowerEdge R530, Dell PowerEdge R540, Dell PowerEdge R630, Dell PowerEdge R640, Dell PowerEdge R730, Dell PowerEdge R730XD, Dell PowerEdge R740, Dell PowerEdge R740xd, Dell PowerEdge R830, Dell PowerEdge R840, Dell PowerEdge R930, Dell PowerEdge R940, Dell PowerEdge T630, Dell PowerEdge T640
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: 0CRKV2, CRKV2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.