Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTAL KVM SSC converter-PS2 SSC-Premium - 7552.201 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RITTAL KVM SSC converter-PS2 SSC-Premium - 7552.201
RITTAL KVM SSC converter-PS2 SSC-Premium - 7552.201
RITTAL KVM SSC converter-PS2 SSC-Premium - 7552.201
Artikel-Nr.:
     532-50014739
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7552.201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7552.201
Technische Spezifikationen
Typ: KVM SSC converter-PS2
Länge: 40 cm
Anschluss 1: RJ-45
Anschluss 2: VGA D-Sub 15-pin
Anschluss 3: PS/2 Keyboard
Anschluss 4: PS/2 Mouse
P/N
7552.201
Kompatibilität
SSC duo 16, SSC premium, SSC view 32 Cat
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.