Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptec RAID-Ctrl. ASR-72405 6CH 1GB SAS SATA 6G REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adaptec RAID-Controller ASR-72405 6CH 1GB SAS SATA 6G w/o Battery TCA-00337-02-E
Adaptec RAID-Controller ASR-72405 6CH 1GB SAS SATA 6G w/o Battery TCA-00337-02-E
Adaptec RAID-Controller ASR-72405 6CH 1GB SAS SATA 6G w/o Battery TCA-00337-02-E
Adaptec RAID-Controller ASR-72405 6CH 1GB SAS SATA 6G w/o Battery TCA-00337-02-E
Adaptec RAID-Controller ASR-72405 6CH 1GB SAS SATA 6G w/o Battery TCA-00337-02-E
Adaptec RAID-Controller ASR-72405 6CH 1GB SAS SATA 6G w/o Battery TCA-00337-02-E
Adaptec RAID-Controller ASR-72405 6CH 1GB SAS SATA 6G w/o Battery TCA-00337-02-E
Artikel-Nr.:
     532-50014782
Hersteller:
     Adaptec
Herst.-Nr.:
     TCA-00337-02-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
SAS Controller
SAS Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS/SATA
Formfaktor: Plug-in-Card
Anzahl Kanäle: 6
Battery Modul: nein
Datenübertragungsrate in MByte/s: 600
Max Drives Supported: 256
max. Anzahl Peripheriegeräte: 24
PCI-Variante: PCI-E 3.0 x8
Puffergröße (MB): 1024
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
RAID Level 1E: ja
Anschlüsse
HD Mini-SAS (SFF-8643) 4x int. 36-polig: 6
P/N
ASR-72405, TCA-00337-02-E
Kompatibilität
CSE-846
Lieferumfang
ohne Zero-Maintenance Cache Protection Kit (AFM 700)
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.