Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Switch Module Moonshot 180G 180x 1GbE 4x 40GbE REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Switch Module Moonshot 180G 180x 1GbE 4x 40GbE Moonshot 1500 - 712692-001
HP Switch Module Moonshot 180G 180x 1GbE 4x 40GbE Moonshot 1500 - 712692-001
HP Switch Module Moonshot 180G 180x 1GbE 4x 40GbE Moonshot 1500 - 712692-001
Artikel-Nr.:
     532-50014803
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     712692-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Switch-Modul
hp switch-modul
switch modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Moonshot-180G Switch Module
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: Gigabit Ethernet, 10GbE, 40GbE
Datenübertragungsrate (Ethernet): 40 Gbps, 10 Gbps, 1 Gbps
Flash-Speicher (MB): 128
Maximum Power Rating: 280 Watt
RAM (MB): 2048
max. Leistung: 660 Gbps
Leistungsmerkmale
ACL: Ja
IPv4: ja
IPv6: ja
RADIUS: ja
SNMPv1: ja
SNMPv2: ja
SNMPv3: ja
SSH: ja
SSH v2: ja
TACACS+: ja
TFTP: ja
VLAN: Ja
Produktzertifizierungen (IEEE)
802.1AB Data Center Bridging Capability Exchange Protocol (DCBX): ja
802.1D Spanning Tree Protocol (STP): ja
802.1Q Tagged VLAN (frame tagging on all ports when VLANs are enabled): ja
802.1p Class of Service (CoS) prioritization: ja
802.1s Multiple STP (MSTP): ja
802.1w Rapid STP (RSTP): ja
802.3ad Link Aggregation Control Protocol: ja
802.3ae 10GBASE-KR backplane 10 Gb Ethernet: ja
802.3x Full-duplex Flow Control: ja
Hinweis
Intern 10Gb Port: 16
Intern 1Gb Port: 180
Intern 40Gb Port: 4
P/N
712692-001
Kompatibilität
HP Moonshot 1500 Chassis, HP Moonshot-4QSFP+ Uplink Module, HP ProLiant m400  Server, HP ProLiant m710 Server
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 712692-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.