Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA-SSD 60GB SATA 6G SFF R730xd - WC8RX REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA-SSD 60GB SATA 6G SFF R730xd - WC8RX
Dell SATA-SSD 60GB SATA 6G SFF R730xd - WC8RX
Dell SATA-SSD 60GB SATA 6G SFF R730xd - WC8RX
Dell SATA-SSD 60GB SATA 6G SFF R730xd - WC8RX
Dell SATA-SSD 60GB SATA 6G SFF R730xd - WC8RX
Dell SATA-SSD 60GB SATA 6G SFF R730xd - WC8RX
Artikel-Nr.:
     532-50014919
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0WC8RX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 60
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 400 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 130 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 50000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 4500
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: Dell SAS/SATA 2,5" SFF PE R730 R630 13th Gen
P/N
0WC8RX, WC8RX
Kompatibilität
PowerEdge R730xd
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.