Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA-Festplatte SSHD 500GB 5,4k SATA 6G 2,5" - N7GG6 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA-Festplatte SSHD 500GB 5,4k SATA 6G 2,5" - N7GG6
Dell SATA-Festplatte SSHD 500GB 5,4k SATA 6G 2,5" - N7GG6
Dell SATA-Festplatte SSHD 500GB 5,4k SATA 6G 2,5" - N7GG6
Dell SATA-Festplatte SSHD 500GB 5,4k SATA 6G 2,5" - N7GG6
Dell SATA-Festplatte SSHD 500GB 5,4k SATA 6G 2,5" - N7GG6
Dell SATA-Festplatte SSHD 500GB 5,4k SATA 6G 2,5" - N7GG6
Artikel-Nr.:
     532-50015198
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0N7GG6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 500
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 5400
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Cache (MB): 64MB / 8GB NAND Flash
Bauform: 2,5"
P/N
0N7GG6, N7GG6
Kompatibilität
Precision Mobile Workstation M3800, Precision Mobile Workstation M4700, Precision Mobile Workstation M4800, Precision Mobile Workstation M6700, Precision Mobile Workstation M6800, Precision R7610
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.