Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R Hynix REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR4-RAM 8GB PC4-2400P ECC RDIMM 1R - 809080-591 T9V39AA HMA81GR7AFR8N-UH
HP DDR4-RAM 8GB PC4-2400P ECC RDIMM 1R - 809080-591 T9V39AA HMA81GR7AFR8N-UH
HP DDR4-RAM 8GB PC4-2400P ECC RDIMM 1R - 809080-591 T9V39AA HMA81GR7AFR8N-UH
HP DDR4-RAM 8GB PC4-2400P ECC RDIMM 1R - 809080-591 T9V39AA HMA81GR7AFR8N-UH
HP DDR4-RAM 8GB PC4-2400P ECC RDIMM 1R - 809080-591 T9V39AA HMA81GR7AFR8N-UH
HP DDR4-RAM 8GB PC4-2400P ECC RDIMM 1R - 809080-591 T9V39AA HMA81GR7AFR8N-UH
Artikel-Nr.:
     532-50015268
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     809080-591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 8192
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2400
Standard: PC4-2400T
Speicher Art: PC4-19200
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 17
Rank: Single
ECC: ja
Registered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
809080-591, HMA81GR7AFR8N-UH, T9V39AA
Kompatibilität
Z440, Z840
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ddr ram 8gb hp, ddr ram, 8gb ddr ram, 809080-591, HMA81GR7AFR8N-UH, T9V39AA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.