Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Cache Modul 4GB Eternus DX100/200 S3 - CA07554-D021 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Cache Modul 4GB Eternus DX100/200 S3 - CA07554-D021
Fujitsu Cache Modul 4GB Eternus DX100/200 S3 - CA07554-D021
Fujitsu Cache Modul 4GB Eternus DX100/200 S3 - CA07554-D021
Fujitsu Cache Modul 4GB Eternus DX100/200 S3 - CA07554-D021
Fujitsu Cache Modul 4GB Eternus DX100/200 S3 - CA07554-D021
Fujitsu Cache Modul 4GB Eternus DX100/200 S3 - CA07554-D021
Fujitsu Cache Modul 4GB Eternus DX100/200 S3 - CA07554-D021
Artikel-Nr.:
     532-50015302
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     CA07554-D021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CA07554-D021
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 4096
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1600
Standard: PC3L-12800R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 11
Rank: Single
ECC: ja
Low Power: ja
Registered: ja
P/N
CA07554-D021
Kompatibilität
Fujitsu ETERNUS DX100 S3, Fujitsu ETERNUS DX200 S3, Fujitsu ETERNUS DX60 S4
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.