Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS-Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF CA07339-E574 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF - CA07339-E574 HUC109030CSS600
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF - CA07339-E574 HUC109030CSS600
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF - CA07339-E574 HUC109030CSS600
Artikel-Nr.:
     532-50015516
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     10601701457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: Fujitsu ETERNUS DX80 S2 / DX90 S2
P/N
10601701457, CA05954-2634, CA07339-E574, FUJ:CA07339-E574, HUC109030CSS600
Kompatibilität
DX4x0 S2, DX8X700 S2, Eternus DX80 S2, Eternus DX90 S2, FTS:ETED3HC
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.