Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU Sockel G34 12-Core Opteron 6344 2,6GHz 16M 6400 - OS6344WKTCGHK REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD CPU Sockel G34 12-Core Opteron 6344 2,6GHz 16M 6400 - OS6344WKTCGHK
AMD CPU Sockel G34 12-Core Opteron 6344 2,6GHz 16M 6400 - OS6344WKTCGHK
AMD CPU Sockel G34 12-Core Opteron 6344 2,6GHz 16M 6400 - OS6344WKTCGHK
AMD CPU Sockel G34 12-Core Opteron 6344 2,6GHz 16M 6400 - OS6344WKTCGHK
AMD CPU Sockel G34 12-Core Opteron 6344 2,6GHz 16M 6400 - OS6344WKTCGHK
AMD CPU Sockel G34 12-Core Opteron 6344 2,6GHz 16M 6400 - OS6344WKTCGHK
AMD CPU Sockel G34 12-Core Opteron 6344 2,6GHz 16M 6400 - OS6344WKTCGHK
Artikel-Nr.:
     532-50015856
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS6344WKTCGHK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 12
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2600
L2 Cache (kB): 12288
L3 Cache (kB): 16384
HyperTransport: 6.4 GT/s
Bustakt in MHz: 3200
Sockeltyp: G34
Stepping: C0
AMD-V (virtualization) technology: ja
Modell: 6344
TDP in Watt: 115
P/N
OS6344WKTCGHK
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd cpu socket g34, amd cpu, OS6344WKTCGHK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.