Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hynix DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R - HMA81GR7MFR8N-UH REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hynix DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R - HMA81GR7MFR8N-UH
Hynix DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R - HMA81GR7MFR8N-UH
Hynix DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R - HMA81GR7MFR8N-UH
Hynix DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R - HMA81GR7MFR8N-UH
Hynix DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R - HMA81GR7MFR8N-UH
Hynix DDR4-RAM 8GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R - HMA81GR7MFR8N-UH
Artikel-Nr.:
     532-50015904
Hersteller:
     SK Hynix
Herst.-Nr.:
     HMA81GR7MFR8N-UH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 8
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2400
Standard: PC4-2400T
Speicher Art: PC4-19200
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 17
Rank: Single
ECC: ja
Registered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
HMA81GR7MFR8N-UH
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.