Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF - RHVWG ST6000NM0095 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF - RHVWG ST6000NM0095
Dell SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF - RHVWG ST6000NM0095
Dell SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF - RHVWG ST6000NM0095
Dell SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF - RHVWG ST6000NM0095
Dell SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF - RHVWG ST6000NM0095
Dell SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF - RHVWG ST6000NM0095
Dell SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF - RHVWG ST6000NM0095
Artikel-Nr.:
     532-50016171
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     RHVWG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 6000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Cache (MB): 256
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell SAS 3,5" LFF PE R430 R530 T430
Besonderheit: 512e
P/N
0RHVWG, RHVWG, ST6000NM0095
Kompatibilität
EMC NX430, PowerEdge R230, PowerVault MD3200i
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.