Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hynix DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - HMA84GR7CJR4N-VK REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hynix DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - HMA84GR7CJR4N-VK
Hynix DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - HMA84GR7CJR4N-VK
Hynix DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - HMA84GR7CJR4N-VK
Hynix DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - HMA84GR7CJR4N-VK
Hynix DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - HMA84GR7CJR4N-VK
Hynix DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC RDIMM 2R - HMA84GR7CJR4N-VK
Artikel-Nr.:
     532-50016298
Hersteller:
     SK Hynix
Herst.-Nr.:
     HMA84GR7CJR4N-VK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Anzahl Module: 1
Gesamtkapazität (GB): 32
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2666
Standard: PC4-2666V
Speicher Art: PC4-21333
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 19
Rank: Dual
ECC: ja
Low Power: nein
Registered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
HMA84GR7CJR4N-VK
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.