Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server-Mainboard PowerEdge FC630 - PHY8D REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server-Mainboard PowerEdge FC630 - PHY8D
Dell Server-Mainboard PowerEdge FC630 - PHY8D
Artikel-Nr.:
     532-50016572
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0PHY8D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard
Technische Spezifikationen
Typ: Server
Sockeltyp: FCLGA2011-3
Speichertyp: DDR4-RAM
Grafikkarte: onBoard
Speicher Slots: 24
RAID Onboard: ja
Schnittstellen intern
I/O Mezzanine Slot: 2
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-2600 v4 Series
P/N
0PHY8D, PHY8D
Kompatibilität
PowerEdge FC630
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Wiederaufbereitete IT Technik, intel mainboard, 0PHY8D, PHY8D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.