Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell PERC H730 Mini Mono 8-CH 1GB SAS 12G KMCCD REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell RAID Controller PERC H730 Mini Mono 8-CH 1GB SAS 12G SATA 6G PCI-E - KMCCD
Dell RAID Controller PERC H730 Mini Mono 8-CH 1GB SAS 12G SATA 6G PCI-E - KMCCD
Dell RAID Controller PERC H730 Mini Mono 8-CH 1GB SAS 12G SATA 6G PCI-E - KMCCD
Dell RAID Controller PERC H730 Mini Mono 8-CH 1GB SAS 12G SATA 6G PCI-E - KMCCD
Dell RAID Controller PERC H730 Mini Mono 8-CH 1GB SAS 12G SATA 6G PCI-E - KMCCD
Dell RAID Controller PERC H730 Mini Mono 8-CH 1GB SAS 12G SATA 6G PCI-E - KMCCD
Artikel-Nr.:
     532-50016620
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0KMCCD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 12G/SATA 6G
Formfaktor: Plug-in-Modul
Anzahl Kanäle: 8
Battery Modul: ja
Datenübertragungsrate in MByte/s: 1200
max. Anzahl Peripheriegeräte: 32
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 1024
Batterieart: Li-Ion Akku
Leistung in Wh: 1,8
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
P/N
0KMCCD, KMCCD
Kompatibilität
Dell PowerEdge R430, Dell PowerEdge R530, Dell PowerEdge R630, Dell PowerEdge R640, Dell PowerEdge R730, Dell PowerEdge R730XD, Dell PowerEdge R740, Dell PowerEdge R740XD
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: dell sas controller, sas controller, pcie sas controller, 0KMCCD, KMCCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.