Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SATA SSD 800GB SATA MLC 6G 2,5" - 00FN036 00FN035 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SATA SSD 800GB SATA MLC 6G 2,5" - 00FN036 00FN035
IBM SATA SSD 800GB SATA MLC 6G 2,5" - 00FN036 00FN035
IBM SATA SSD 800GB SATA MLC 6G 2,5" - 00FN036 00FN035
Artikel-Nr.:
     532-50016655
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00FN035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 800
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Bauform: 2,5"
P/N
00FN035, 00FN036, 00FN039
Kompatibilität
NeXtScale nx360 M5
Lieferumfang
inkl. Schrauben
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.