Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC 2R - M393A4K40CB2-CTD REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC 2R - M393A4K40CB2-CTD
Samsung DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC 2R - M393A4K40CB2-CTD
Samsung DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC 2R - M393A4K40CB2-CTD
Samsung DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC 2R - M393A4K40CB2-CTD
Samsung DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC 2R - M393A4K40CB2-CTD
Samsung DDR4-RAM 32GB PC4-2666V ECC 2R - M393A4K40CB2-CTD
Artikel-Nr.:
     532-50016679
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393A4K40CB2-CTD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 32768
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2666
Standard: PC4-2666V
Speicher Art: PC4-21333
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 19
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
M393A4K40CB2-CTD
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.