Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung DDR4-RAM 32GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R - M393A4K40CB1-CRC REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung DDR4-RAM 32GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R - M393A4K40CB1-CRC
Samsung DDR4-RAM 32GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R - M393A4K40CB1-CRC
Samsung DDR4-RAM 32GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R - M393A4K40CB1-CRC
Samsung DDR4-RAM 32GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R - M393A4K40CB1-CRC
Samsung DDR4-RAM 32GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R - M393A4K40CB1-CRC
Samsung DDR4-RAM 32GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R - M393A4K40CB1-CRC
Samsung DDR4-RAM 32GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R - M393A4K40CB1-CRC
Artikel-Nr.:
     532-50016680
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393A4K40CB1-CRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 32
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2400
Standard: PC4-2400T
Speicher Art: PC4-19200
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 17
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
M393A4K40CB1-CRC
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc registered, ddr ram, M393A4K40CB1-CRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.