Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Storage Netzteil ES MSA 2040 2050 595W - 814665-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Storage Netzteil ES MSA 2040 2050 595W - 814665-001
HP Storage Netzteil ES MSA 2040 2050 595W - 814665-001
HP Storage Netzteil ES MSA 2040 2050 595W - 814665-001
HP Storage Netzteil ES MSA 2040 2050 595W - 814665-001
HP Storage Netzteil ES MSA 2040 2050 595W - 814665-001
HP Storage Netzteil ES MSA 2040 2050 595W - 814665-001
Artikel-Nr.:
     532-50016682
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     81-00000087-00-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
81-00000087-00-01
81-00000104-00-01
814665-001
Hinweis
Besonderheit: Energy Star Certification
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Storage-Netzteil
High Efficiency: ja
Eingangsspannung: 100-240 V
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50-60 Hz
Max. Ausgangsleistung: 595 Watt
Max. Stromstärke - Eingang: 7,2 A
Netzschalter: nein
Anschlüsse
IEC 60320 C14: 1
P/N
81-00000087-00-01, 81-00000104-00-01, 814665-001
Kompatibilität
MSA 1040, MSA 1050, MSA 2040, MSA 2042, MSA 2050, MSA 2052
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.