Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Backplane Power Cable DL380 Gen9 747561-001 784622-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Backplane Power Cable DL380 Gen9 747561-001 784622-001
HPE Backplane Power Cable DL380 Gen9 747561-001 784622-001
HPE Backplane Power Cable DL380 Gen9 747561-001 784622-001
HPE Backplane Power Cable DL380 Gen9 747561-001 784622-001
HPE Backplane Power Cable DL380 Gen9 747561-001 784622-001
HPE Backplane Power Cable DL380 Gen9 747561-001 784622-001
Artikel-Nr.:
     532-50016974
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     747561-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
747561-001
784622-001
Technische Spezifikationen
Typ: Backplane Power Cable
Länge: 36 cm
P/N
747561-001, 784622-001
Kompatibilität
HPE ProLiant DL360 Gen9, HPE ProLiant DL380 Gen9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.