Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo LWL-Kabel LC - LC 10m OM3 MM - 00MN511 00MN509 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo LWL-Kabel LC - LC 10m OM3 MM - 00MN511 00MN509
Lenovo LWL-Kabel LC - LC 10m OM3 MM - 00MN511 00MN509
Artikel-Nr.:
     532-50017151
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00MN509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
Technische Spezifikationen
Typ: Glasfaser-Kabel
Länge: 10 m
Anschluss 1: LC
Anschluss 2: LC
P/N
00MN509, 00MN511, ASR9
Kompatibilität
Brocade SAN TOR Switches 3873-AR1, Brocade SAN TOR Switches 3873-AR2, Brocade SAN TOR Switches 3873-BR1, System x3560 M5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 00MN509, 00MN511, ASR9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.