Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Netzwerkkarte I350-T4 4x 1GBps RJ-45 ML2 - 00JY932 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Netzwerkkarte I350-T4 4x 1GBps RJ-45 ML2 - 00JY932
Lenovo Netzwerkkarte I350-T4 4x 1GBps RJ-45 ML2 - 00JY932
Lenovo Netzwerkkarte I350-T4 4x 1GBps RJ-45 ML2 - 00JY932
Lenovo Netzwerkkarte I350-T4 4x 1GBps RJ-45 ML2 - 00JY932
Lenovo Netzwerkkarte I350-T4 4x 1GBps RJ-45 ML2 - 00JY932
Lenovo Netzwerkkarte I350-T4 4x 1GBps RJ-45 ML2 - 00JY932
Lenovo Netzwerkkarte I350-T4 4x 1GBps RJ-45 ML2 - 00JY932
Artikel-Nr.:
     532-50017433
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00JY931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
rj-45 / pci karte
Hinweis
Besonderheit: Die Karte passt nur in angegebene Server!
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Netzwerk-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Ethernet
Anzahl Kanäle: 4
Datenübertragungsrate in Mbps: 1000
Low Profile: nein
PCI-Variante: ML2
Anschlüsse
RJ-45: 4
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung: ja
Wake on LAN (WOL): ja
Pre-Boot Execution Environment (PXE): ja
iSCSI: ja
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
00JY931, 00JY932
Kompatibilität
StorSelect DX8200D, System x3650 M5, System x3850 X6, System x3950 X6
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 00JY931, 00JY932
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.