| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50017482 Herst.-Nr.: 651252-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 300
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 6 Gbps
- Bauform: 2,5"
- P/N
- 651252-001, 658535-001, A2Z20AA, HUC106030CSS60
- Kompatibilität
- HP Z400 Workstation, HP Z420 Workstation, HP Z440 Workstation, HP Z600 Workstation, HP Z620 Workstation, HP Z640 Workstation, HP Z800 Workstation, HP Z820 Workstation, HP Z840 Workstation
- Lieferumfang
- ohne Zubehör
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, hp scsi hdd 300gb, sas festplatte, scsi festplatte 300gb, 651252-001, 658535-001, A2Z20AA, HUC106030CSS60 |
| | |
| |