| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50017537 Herst.-Nr.: 005050037 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 2000
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- P/N
- 005050037
- Kompatibilität
- V4-VS07-020, VNX5100, VNX5200, VNX5300, VNX5400, VNX5600, VNX5800, VNX7600, VNX8000
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, serial attached scsi festplatten, sas festplatte, interne festplatte 2tb, 005050037 |
| | |
| |