Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SATA SSD 256GB SATA 6G 2,5" - 00FC439 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SATA SSD 256GB SATA 6G 2,5" - 00FC439
Lenovo SATA SSD 256GB SATA 6G 2,5" - 00FC439
Lenovo SATA SSD 256GB SATA 6G 2,5" - 00FC439
Artikel-Nr.:
     532-50017589
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00FC439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 256
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 499 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 474 MBps
Bauform: 2,5"
P/N
00FC439, 16200641
Kompatibilität
Workstation P510
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.