Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SAS-Kabel SFF-8087 20cm ThinkServer TD340 - 00FC181 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SAS-Kabel SFF-8087 20cm ThinkServer TD340 - 00FC181
Lenovo SAS-Kabel SFF-8087 20cm ThinkServer TD340 - 00FC181
Artikel-Nr.:
     532-50017613
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00FC181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable
Technische Spezifikationen
Typ: SAS-Kabel
Länge: 20 cm
Anschluss 1: SAS SFF-8087
Anschluss 2: SAS SFF-8087
P/N
00FC181
Kompatibilität
ThinkServer TD340
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 00FC181
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.