Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DDR4-RAM 16GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R Samsung REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE DDR4-RAM 16GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R 809081-081 836220-B21 M393A2G40EB1-CRC
HPE DDR4-RAM 16GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R 809081-081 836220-B21 M393A2G40EB1-CRC
HPE DDR4-RAM 16GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R 809081-081 836220-B21 M393A2G40EB1-CRC
HPE DDR4-RAM 16GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R 809081-081 836220-B21 M393A2G40EB1-CRC
HPE DDR4-RAM 16GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R 809081-081 836220-B21 M393A2G40EB1-CRC
HPE DDR4-RAM 16GB PC4-2400T ECC RDIMM 2R 809081-081 836220-B21 M393A2G40EB1-CRC
Artikel-Nr.:
     532-50017627
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     809081-081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 16384
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2400
Standard: PC4-2400T-R
Speicher Art: PC4-19200
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 17
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
809081-081, 836220-B21, 846740-001, M393A2G40EB1-CRC
Kompatibilität
HPE 3PAR StoreServ File Controller, HPE Apollo 4500 System, HPE Apollo 6500, HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade - Carrier Grade Supplement, HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant DL120 Gen9 , HPE ProLiant DL160 Gen9 , HPE ProLiant DL180 Gen9 , HPE ProLiant DL360 Gen9 Server, HPE ProLiant DL380 Gen9 Carrier Grade Supplement, HPE ProLiant DL380 Gen9 Server, HPE ProLiant DL560 Gen9, HPE ProLiant DL580 Gen9, HPE ProLiant DL60 Gen9, HPE ProLiant DL80 Gen9, HPE ProLiant ML110 Gen9, HPE ProLiant ML150 Gen9, HPE ProLiant ML350 Gen9, HPE ProLiant WS460c Gen9 Graphics Server Blade, HPE ProLiant XL170r Gen9 Server, HPE ProLiant XL190r Gen9 Server, HPE ProLiant XL230a Gen9 Server, HPE ProLiant XL250a Gen9 Server, HPE ProLiant XL260a Gen9 Server, HPE ProLiant XL2x260w Server, HPE ProLiant XL750f Gen9 Server, HPE SimpliVity 380, HPE Synergy 480 Gen9 Compute Module, HPE Synergy 620 Gen9 Compute Module, HPE Synergy 660 Gen9 Compute Module, HPE Synergy 680 Gen9 Compute Module
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc registered, ddr ram, 809081-081, 836220-B21, 846740-001, M393A2G40EB1-CRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.