Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAS-Kabel SFF-8088 - SFF-8088 2m - 00VJ139 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAS-Kabel SFF-8088 - SFF-8088 2m - 00VJ139
IBM SAS-Kabel SFF-8088 - SFF-8088 2m - 00VJ139
IBM SAS-Kabel SFF-8088 - SFF-8088 2m - 00VJ139
IBM SAS-Kabel SFF-8088 - SFF-8088 2m - 00VJ139
IBM SAS-Kabel SFF-8088 - SFF-8088 2m - 00VJ139
IBM SAS-Kabel SFF-8088 - SFF-8088 2m - 00VJ139
IBM SAS-Kabel SFF-8088 - SFF-8088 2m - 00VJ139
Artikel-Nr.:
     532-50018067
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00VJ139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
ibm sas kabel sff-8088
sas cable
Technische Spezifikationen
Typ: SAS-Kabel
Länge: 2 m
Anschluss 1: SAS SFF-8088
Anschluss 2: SAS SFF-8088
P/N
00VJ139
Kompatibilität
IBM TS2280, IBM TS2900, IBM TS3400
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: sas cable sff 8088, 00VJ139
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.