Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Smart Array E208i-a AROC Ctrl 8-CH SAS 12G SATA 6G REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE RAID Controller Smart Array E208i-a AROC 8-CH SAS 12G SATA 6G 836259-001
HPE RAID Controller Smart Array E208i-a AROC 8-CH SAS 12G SATA 6G 836259-001
HPE RAID Controller Smart Array E208i-a AROC 8-CH SAS 12G SATA 6G 836259-001
HPE RAID Controller Smart Array E208i-a AROC 8-CH SAS 12G SATA 6G 836259-001
HPE RAID Controller Smart Array E208i-a AROC 8-CH SAS 12G SATA 6G 836259-001
HPE RAID Controller Smart Array E208i-a AROC 8-CH SAS 12G SATA 6G 836259-001
HPE RAID Controller Smart Array E208i-a AROC 8-CH SAS 12G SATA 6G 836259-001
Artikel-Nr.:
     532-50018084
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     804326-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 12G/SATA 6G
Formfaktor: Plug-in-Modul
Anzahl Kanäle: 8
Battery Modul: nein
Datenübertragungsrate in MByte/s: 1200
max. Anzahl Peripheriegeräte: 8
PCI-Variante: PCI-E 3.0 x8
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 2
P/N
804326-B21, 836259-001
Kompatibilität
HPE Apollo 4200 Gen10, HPE Apollo 4510 Gen10, HPE Apollo 6500 Gen10, HPE ProLiant DL360 Gen10, HPE ProLiant DL380 Gen10, HPE ProLiant DL385 Gen10, HPE ProLiant DX385 Gen10
Lieferumfang
ohne Batterie-Backup-Modul
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.