Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR4-RAM 16GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R Samsung REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR4 RAM 16GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R - 752369-581 J9P83AA M393A2G40EB1-CPB
HP DDR4 RAM 16GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R - 752369-581 J9P83AA M393A2G40EB1-CPB
HP DDR4 RAM 16GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R - 752369-581 J9P83AA M393A2G40EB1-CPB
HP DDR4 RAM 16GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R - 752369-581 J9P83AA M393A2G40EB1-CPB
HP DDR4 RAM 16GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R - 752369-581 J9P83AA M393A2G40EB1-CPB
HP DDR4 RAM 16GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R - 752369-581 J9P83AA M393A2G40EB1-CPB
Artikel-Nr.:
     532-50018137
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     752369-581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 16
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2133
Standard: PC4-2133P
Speicher Art: PC4-17000
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 15
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
P/N
752369-581, 790111-001, J9P83AA, M393A2G40EB1-CPB
Kompatibilität
Workstation Z640, Workstation Z840
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc registered, ddr ram, 752369-581, 790111-001, J9P83AA, M393A2G40EB1-CPB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.