Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Server-Netzteil System x3750 M4 1400W - 69Y5913 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Server-Netzteil System x3750 M4 1400W - 69Y5913
IBM Server-Netzteil System x3750 M4 1400W - 69Y5913
IBM Server-Netzteil System x3750 M4 1400W - 69Y5913
Artikel-Nr.:
     532-50018142
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     69Y5912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server-Netzteil
Wiederaufbereitete IT Technik
server netzteil
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Server-Netzteil
High Efficiency: ja
Max. Ausgangsleistung: 1400 Watt
P/N
69Y5912, 69Y5913
Kompatibilität
System x3750 M4
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 69Y5912, 69Y5913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.