Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Netzteil NeXtScale n1200 Enclosure 1300W - 94Y8277 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Netzteil NeXtScale n1200 Enclosure 1300W - 94Y8277
Lenovo Netzteil NeXtScale n1200 Enclosure 1300W - 94Y8277
Lenovo Netzteil NeXtScale n1200 Enclosure 1300W - 94Y8277
Artikel-Nr.:
     532-50018178
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     700-013496-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
700-013496-0200
94Y8277
94Y8324
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Netzteil
High Efficiency: ja
Eingangsspannung: 100-240 V
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50-60 Hz
Max. Ausgangsleistung: 1300 Watt
Anschlüsse
IEC 60320 C14: 1
P/N
700-013496-0200, 94Y8277, 94Y8324
Kompatibilität
NeXtScale n1200 Enclosure
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.