| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50018205 Herst.-Nr.: 672042010738 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Typ: SAS/SATA-Kabel
- Länge: 38cm, 48cm, 59cm, 70cm
- Anschluss 1: 4x SATA (7-polig) Stecker
- Anschluss 2: 4 x SATA (7-polig), gewinkelt
- P/N
- 672042010738, CBL-0180L-01
- Kompatibilität
- SYS-5018A-MHN4, SYS-5018A-MLHN4, SYS-5018D-MHR7N4P, SYS-5018R-WR, SYS-5019P-WT, SYS-5019P-WTR, SYS-5019S-W4TR, SYS-5019S-WR, SYS-6017R-TDAF, SYS-6017R-TDF, SYS-6017R-TDF+, SYS-6017R-TDT+, SYS-6018R-TD, SYS-6018R-TDTP, SYS-6018R-TDTPR, SYS-6027R-TDARF, SYS-6027R-TDT+
- Lieferumfang
- ohne Zubehör
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 672042010738, CBL-0180L-01 |
| | |
| |