Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Grafikkarte Radeon Pro WX 2100 2GB 1x DP 2x mDP PCI-E - CDMJ9 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Grafikkarte Radeon Pro WX 2100 2GB 1x DP 2x mDP PCI-E - CDMJ9
Dell Grafikkarte Radeon Pro WX 2100 2GB 1x DP 2x mDP PCI-E - CDMJ9
Dell Grafikkarte Radeon Pro WX 2100 2GB 1x DP 2x mDP PCI-E - CDMJ9
Dell Grafikkarte Radeon Pro WX 2100 2GB 1x DP 2x mDP PCI-E - CDMJ9
Dell Grafikkarte Radeon Pro WX 2100 2GB 1x DP 2x mDP PCI-E - CDMJ9
Dell Grafikkarte Radeon Pro WX 2100 2GB 1x DP 2x mDP PCI-E - CDMJ9
Artikel-Nr.:
     532-50018223
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0CDMJ9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Technische Spezifikationen
Typ: PCI-Express
Grafikprozessor: Radeon Pro WX 2100
Speicher (MB): 2048
Speichertyp: GDDR5 SDRAM 64-bit
Maximale Auflösung digital: 5120 x 2880 @ 30Hz
DirectX Version: 12
OpenGL Version: 4.5
max. Anzahl unterstützter Bildschirme: 3
Digital Video Standard: DisplayPort
Kompatibler Steckplatz: PCI-E x16 3.0 (x8 electrical)
Kühlung aktiv: ja
Maximale Leistungsaufnahme: 35 Watt
Anschlüsse
DisplayPort: 1
Mini DisplayPort: 2
P/N
0CDMJ9, CDMJ9
Kompatibilität
Precision Workstation 3630 Tower, Precision Workstation 3630XL Tower, Precision Workstation 5820 Tower, Precision Workstation 7820 Tower, Precision Workstation 7920 Tower, Precision Workstation T3620 MT, Precision Workstation T5820XL Tower, Precision Workstation T7820XL Tower, Precision Workstation T7920XL Tower
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, dell radeon, amd radeon, 0CDMJ9, CDMJ9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.