Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Server-Netzteil System x3650 M4 900W - 43X3316 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Server-Netzteil System x3650 M4 900W - 43X3316
IBM Server-Netzteil System x3650 M4 900W - 43X3316
IBM Server-Netzteil System x3650 M4 900W - 43X3316
Artikel-Nr.:
     532-50018256
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     43X3315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server-Netzteil
Wiederaufbereitete IT Technik
server netzteil
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Server-Netzteil
High Efficiency: ja
Eingangsspannung: 200-240 V
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50-60 Hz
Max. Ausgangsleistung: 900 Watt
P/N
43X3315, 43X3316
Kompatibilität
System x iDataPlex dx360 M4, System x3500 M4, System x3550 M4, System x3630 M4, System x3650 M4
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 43X3315, 43X3316
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.