Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 1151 4-Core Xeon E3-1240 v5 3,5GHz 8M 8 GT/s - SR2LD REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 1151 4-Core Xeon E3-1240 v5 3,5GHz 8M 8 GT/s - SR2LD
Intel CPU Sockel 1151 4-Core Xeon E3-1240 v5 3,5GHz 8M 8 GT/s - SR2LD
Intel CPU Sockel 1151 4-Core Xeon E3-1240 v5 3,5GHz 8M 8 GT/s - SR2LD
Intel CPU Sockel 1151 4-Core Xeon E3-1240 v5 3,5GHz 8M 8 GT/s - SR2LD
Intel CPU Sockel 1151 4-Core Xeon E3-1240 v5 3,5GHz 8M 8 GT/s - SR2LD
Intel CPU Sockel 1151 4-Core Xeon E3-1240 v5 3,5GHz 8M 8 GT/s - SR2LD
Intel CPU Sockel 1151 4-Core Xeon E3-1240 v5 3,5GHz 8M 8 GT/s - SR2LD
Artikel-Nr.:
     532-50018288
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR2LD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 4
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 3500
L2 Cache (kB): 1024
L3 Cache (kB): 8192
Intel Smart Cache (kB): 8192
DMI (Direct Media Interface): 8 GT/s
Sockeltyp: FCLGA1151
Stepping: R0
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E3-1240 v5
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 80
integrierte Grafikeinheit: nein
PCIe 3.0 Lanes: 16
Max. Speicherkapazität in GB: 64
Hinweis
Achtung: nicht Multiprozessorfähig
P/N
SR2LD
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: lga1151 intel xeon, intel xeon, intel xeon 4-core, SR2LD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.