Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Grafikkarte Quadro P620 2GB 4x mDP PCI-E - 73XT6 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Grafikkarte Quadro P620 2GB 4x mDP PCI-E - 73XT6
Dell Grafikkarte Quadro P620 2GB 4x mDP PCI-E - 73XT6
Dell Grafikkarte Quadro P620 2GB 4x mDP PCI-E - 73XT6
Artikel-Nr.:
     532-50018292
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     073XT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte low profile
Technische Spezifikationen
Typ: PCI-Express
Grafikprozessor: Quadro P620
Speicher (MB): 2048
Speichertyp: GDDR5 SDRAM 128-bit
Maximale Auflösung digital: 4096 x 2160 @ 60 Hz
DirectX Version: 12
OpenGL Version: 4.5
Shader Model: 5.0
max. Anzahl unterstützter Bildschirme: 4
Digital Video Standard: DisplayPort
Kompatibler Steckplatz: PCI-E x16 3.0
Low Profile: nein
Cuda Cores: 512
Kühlung aktiv: ja
Maximale Leistungsaufnahme: 40 Watt
Anschlüsse
Mini DisplayPort: 4
P/N
073XT6, 73XT6
Kompatibilität
OptiPlex 3080, Precision T3630
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, grafikkarte dell, 073XT6, 73XT6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.