Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 3647 20-Core Xeon Gold 6148 2,4GHz 27,5MB - SR3B6 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 3647 20-Core Xeon Gold 6148 2,4GHz 27,5MB - SR3B6
Intel CPU Sockel 3647 20-Core Xeon Gold 6148 2,4GHz 27,5MB - SR3B6
Intel CPU Sockel 3647 20-Core Xeon Gold 6148 2,4GHz 27,5MB - SR3B6
Intel CPU Sockel 3647 20-Core Xeon Gold 6148 2,4GHz 27,5MB - SR3B6
Intel CPU Sockel 3647 20-Core Xeon Gold 6148 2,4GHz 27,5MB - SR3B6
Intel CPU Sockel 3647 20-Core Xeon Gold 6148 2,4GHz 27,5MB - SR3B6
Artikel-Nr.:
     532-50018468
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR3B6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 20
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2400
L2 Cache (kB): 20480
Sockeltyp: FCLGA3647
Stepping: H0
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: Gold 6148
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 150
Anzahl UPI Links: 3
PCIe 3.0 Lanes: 48
Max. Speicherkapazität in GB: 768
L3 Cache (MB): 27,5
Hinweis
Achtung: Multiprozessorfähig
P/N
SR3B6
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 2.4ghz, intel xeon, lga 3647 intel xeon, SR3B6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.