Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server Netzteil PRIMERGY CX400 M1 1600W - S26113-E617-V50 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server Netzteil PRIMERGY CX400 M1 1600W - S26113-E617-V50
Fujitsu Server Netzteil PRIMERGY CX400 M1 1600W - S26113-E617-V50
Fujitsu Server Netzteil PRIMERGY CX400 M1 1600W - S26113-E617-V50
Artikel-Nr.:
     532-50018482
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     A3C40174038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
Server-Netzteil
Wiederaufbereitete IT Technik
fujitsu primergy
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Server-Netzteil
High Efficiency: ja
Eingangsspannung: 100-240 V
Ausgangsspannung: 12 V
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 47-63 Hz
Max. Ausgangsleistung: 1600 Watt
Anschlüsse
IEC 60320 C20: 1
P/N
A3C40174038, DPS-1600AB-3A, S26113-E617-V50
Kompatibilität
PRIMERGY CX400 M1, PRIMERGY CX400 M4
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: primergy, A3C40174038, DPS-1600AB-3A, S26113-E617-V50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.