Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Data/Control Cache 32GB StoreServ 20450 782408-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Data/Control Cache 32GB PC3L-10600L 4R LRDIMM StoreServ 20450 - 782408-001
HP Data/Control Cache 32GB PC3L-10600L 4R LRDIMM StoreServ 20450 - 782408-001
HP Data/Control Cache 32GB PC3L-10600L 4R LRDIMM StoreServ 20450 - 782408-001
HP Data/Control Cache 32GB PC3L-10600L 4R LRDIMM StoreServ 20450 - 782408-001
HP Data/Control Cache 32GB PC3L-10600L 4R LRDIMM StoreServ 20450 - 782408-001
HP Data/Control Cache 32GB PC3L-10600L 4R LRDIMM StoreServ 20450 - 782408-001
Artikel-Nr.:
     532-50018490
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2660-0394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2660-0394
782408-001
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 32
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1333
Standard: PC3L-10600L
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 9
Rank: Quad
ECC: ja
Load Reduced: ja
Spannung: 1,35 V
P/N
2660-0394, 782408-001
Kompatibilität
HPE 3PAR StoreServ 20000, HPE 3PAR StoreServ 20450 Controller Node, HPE 3PAR StoreServ 20840 Controller Node, HPE 3PAR StoreServ 20850 Controller Node
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.