Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetApp QSFP+ 40G MPO SR4 QSFP-40G-SR4 Transceiver - 332-00389+A0 X65402 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NetApp QSFP+ 40G MPO SR4 QSFP-40G-SR4 Transceiver - 332-00389+A0 X65402
NetApp QSFP+ 40G MPO SR4 QSFP-40G-SR4 Transceiver - 332-00389+A0 X65402
NetApp QSFP+ 40G MPO SR4 QSFP-40G-SR4 Transceiver - 332-00389+A0 X65402
NetApp QSFP+ 40G MPO SR4 QSFP-40G-SR4 Transceiver - 332-00389+A0 X65402
NetApp QSFP+ 40G MPO SR4 QSFP-40G-SR4 Transceiver - 332-00389+A0 X65402
NetApp QSFP+ 40G MPO SR4 QSFP-40G-SR4 Transceiver - 332-00389+A0 X65402
NetApp QSFP+ 40G MPO SR4 QSFP-40G-SR4 Transceiver - 332-00389+A0 X65402
Artikel-Nr.:
     532-50018834
Hersteller:
     NetApp
Herst.-Nr.:
     332-00389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: QSFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: MPO Patchkabel
Schnittstellentyp (Bustyp): QSFP+
Data Link Protocol: 40GBASE-SR4
Datenübertragungsrate: 40 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 400 m
Anschlüsse
MPO: 1
P/N
332-00389, 332-00389+A0, AFBR-79EEPZ-NA1, AFBR-79EEPZ-NA2, FTL410QD2C-N1, FTL410QD2C-NQ, FTL410QD4C-N1, FTL410QD4C-NQ, QXP85A4-03D, X65402
Kompatibilität
Broadcom, BES-53248 (Port-side Exhaust), Broadcom, BES-53248, Rev Air (Port-side Intake), Broadcom, BES-53248-B (Port-side Exhaust), Broadcom, BES-53248-B, Rev Air (Port-side Intake), Cisco N9336C FTE 36PtPSIN10/25/40/100G, Cisco N9336C FTE 36PtPTSX10/25/40/100G, Cisco Nexus 92300YC, 48-port SFP28 + 18-port QSFP28 (Port-side Exhaust), Cisco Nexus 92300YC, 48-port SFP28 + 18-port QSFP28, Rev Air (Port-side Intake), Cisco Nexus N9K-C9336C-FX2, 36-port, Port-Side Exhaust, Cisco Nexus N9K-C9336C-FX2, 36-port, Port-Side Intake, NetApp AFF A320 , NetApp AFF A400 , NetApp AFF A700s, NetApp AFF A800 , NetApp AFF C400 , NetApp AFF C800 , NetApp ASA A400 , NetApp ASA A800 , NetApp ASA AFF A400 , NetApp ASA AFF A800 , NetApp ASA C400 , NetApp ASA C800, NetApp FAS8700 , NetApp X1144A , NetApp X1146A , NetApp X1148A , NetApp X1151A , NetApp X1153 , NetApp X91146A , NetApp X91148A , NetApp X91153A, NetApp X91440A, NVIDIA SN2100,16PT 100G, PTSX, NVIDIA SN2100,16PT 100G,PSIN
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, 332-00389, 332-00389+A0, AFBR-79EEPZ-NA1, AFBR-79EEPZ-NA2, FTL410QD2C-N1, FTL410QD2C-NQ, FTL410QD4C-N1, FTL410QD4C-NQ, QXP85A4-03D, X65402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.